カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの メカニカル継手
3管兼用ジョイントネジつきチーズ(白)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53010966
品番
649-848-13W
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
呼び径
13
用途
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ネジつきチーズ
色
白
D
Rc1/2
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
30
アズワン品番
64-6499-90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材