カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの メカニカル継手
3管兼用ジョイントネジつきチーズ(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011009
品番
649-848-40W
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
呼び径
40
用途
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ネジつきチーズ
色
白
D
Rc1 1/2
寸法A(mm)
118
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
52
アズワン品番
64-6499-94
商品豆知識
配管工事を支える補助部材