カクダイ
カクダイの カプラー/レバーカップリング
カクダイの カプラー関連商品
エアー用定圧弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011273
品番
518-500-04
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。
使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
設定圧力(MPa)
0.4
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
アルミニウム
質量(g)
42
使用温度(℃)
0〜60
アズワン品番
64-6500-45