カクダイ
カクダイの カプラー/レバーカップリング
カクダイの カプラー関連商品
内ネジナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011316
品番
518-51-8.5X6
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
黄銅
呼び
6
寸法B(mm)
36.5
寸法A(Φmm)
7
アズワン品番
64-6500-50
適合ホース
8.5×12.5