カクダイ
カクダイの ホース
カクダイの エアーホース
エアホース(コイルタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011386
品番
597-01-550
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,673
販売価格(税別)
¥
5,157
バスケットに入れる
特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。
内径(Φmm)
5
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
8
長さ(m)
0.55
使用圧力(MPa)
0〜0.8
用途
エアー用
寸法A(mm)
200
使用温度(℃)
-5〜60
寸法B(mm)
250〜900