597-01-900 エアホース(コイルタイプ) カクダイ 53011395 597-01-900 エアホース(コイルタイプ) カクダイ 53011395

エアホース(コイルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53011395 品番 597-01-900
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,020
販売価格(税別)
5,473

特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。

内径(Φmm)5 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 長さ(m)0.9 使用圧力(MPa)0〜0.8 用途エアー用 寸法A(mm)300 使用温度(℃)-5〜60 寸法B(mm)500〜1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする