597-01-1300 エアホース(コイルタイプ) カクダイ 53011404 597-01-1300 エアホース(コイルタイプ) カクダイ 53011404

エアホース(コイルタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53011404 品番 597-01-1300
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,599
販売価格(税別)
5,999

特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。

内径(Φmm)5 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 長さ(m)1.3 使用圧力(MPa)0〜0.8 用途エアー用 寸法A(mm)500 使用温度(℃)-5〜60 寸法B(mm)700〜2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする