カクダイ
カクダイの ホース
カクダイの 給排水用ホース
汎用ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011456
品番
597-028-10
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
25×33
使用流体
エアー、水
材質
PVC、ポリエステル
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
0〜0.6
用途
空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
外径(Φmm)
33
使用温度(℃)
-5〜60