カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの フロアーバンド
レベルバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011858
品番
625-455-75D
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
材質
銅
呼び
75A
寸法A(mm)
50〜290
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
128.9
寸法D(mm)
211
寸法E(mm)
240
寸法F(mm)
251
仕様
安全キャップ付き
釘穴(mm)
5
アズワン品番
64-6501-20
推奨接着剤
ボンド床美人 PX280(コニシ株式会社製)