カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
樹脂製サドルバンド(シングル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012016
品番
625-301-14
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
材質
PA
仕様
軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
17
適合材
コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])
約30[3]
パイプ外径(Φmm)
14
最大引抜荷重(N[kgf])
約200[20]以上