カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
ステンレス片サドルバンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012348
品番
625-205-22
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
ステンレス
呼び径
22
用途
パイプ配管の壁面への押さえ用
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.25
寸法A(mm)
26.5
アズワン品番
64-6501-59
穴径(mm)
5.5/10