カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
ステンレス片サドルバンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012357
品番
625-205-28
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ステンレス
呼び径
28
用途
パイプ配管の壁面への押さえ用
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
寸法A(mm)
33.5
アズワン品番
64-6501-60
穴径(mm)
5.5/10