カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
ステンレス片サドルバンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012366
品番
625-205-30
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ステンレス
呼び径
30
用途
パイプ配管の壁面への押さえ用
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
寸法A(mm)
42
アズワン品番
64-6501-61
穴径(mm)
5.5/10