ステンレス片サドルバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53012384 品番 625-205-50
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質ステンレス 呼び径50 用途パイプ配管の壁面への押さえ用 幅(mm)25 厚さ(mm)2 寸法A(mm)60 アズワン品番64-6501-63 穴径(mm)5.5/10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53012348
2024-04-03
用途:
電気配線の保護管の固定に使用

以前から使用していたバンドはメッキ仕様で、屋外で使用すると数年後錆が出てくるので汚れていく。ステンレスの場合錆ないので良いです。他店と比べて価格良心的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする