カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
排水フレキパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53013653
品番
437-335-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
50
材質
PVC
長さ(m)
0.3
用途
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
仕様
バンド付き
使用温度(℃)
1〜60
アズワン品番
64-6503-02