横穴金物

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び38 注文コード53013897 品番4301-38
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は呼び・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。

仕様オーバーフロー付き洗面・手洗器用、ゴム栓:491-015(呼38は除く)、38ミリの排水テールとナットに接続 適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス 呼び38 開口寸法(mm)(参考)51〜58 アズワン品番64-6504-06 入数10/箱 はさみ込み厚さ(mm)約24〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
水回り修理

近くのホームセンターに売っていなかったので、満足です。

対象商品:
44400106
2023-01-23
用途:
小松化成のUB
不動産業

小松化成のUB手洗い場の金物とサイズが同じでした。

対象商品:
32971041
2020-04-25
用途:
既存洗面台の交換
サービス業

既存のS字管(プラ製)と若干ネジピッチが合いませんでしたが、特にはずれることなく使えてます。
ゴム栓の精度は良く密閉度は高いです。

対象商品:
44401226
2016-03-15
用途:
洗面台 使用 交換
その他業種

画像が 分かりやすく 間違いない 商品です

1人が参考にしています
対象商品:
32971041
2016-03-07
用途:
洗面台故障で横穴金物を取り換えた
ホームセンター中山 様

TOTO製のポップアップ式だったが このゴム栓式にした
十分でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする