カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
排水用平パッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53013924
品番
490-465-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
25
外径(mm)
30
材質
ノンアスベスト
呼び径
25
外径(Φmm)
30