カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
排水用平パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53013949
品番
490-465-38
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
38
外径(mm)
43.5
材質
ノンアスベスト
呼び径
38
外径(Φmm)
43.5