カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
排水テール(ナットつき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53013985
品番
483-151-32
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び
32
材質
黄銅
寸法A(mm)
302
アズワン品番
64-6504-16
仕様
海外排水金物用、ノンアスベストパッキン付き
呼び径
32