カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
丸鉢つきSトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53014046
品番
433-504-32
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び
32
材質
ABS,PP、POM、ステンレス
仕様
オーバーフローなしの手洗器用
呼び径
32
使用温度(℃)
1〜50
はさみ込み厚さ(mm)
最大約16