カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
深型シールワン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53014177
品番
492-10-2550
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
25
高さ(mm)
50
仕様
リブ付き
材質
ステンレス
寸法A(mm)
60
アズワン品番
64-6504-61