カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面所アクセサリー
ソープディスペンサー(ムースタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐水口長さ(mm)
130
注文コード
53014518
品番
205-926
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
吐水口長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
50ミリまでの高さの器と組合わせできます。
石ケン水を泡状に吐出します。
泡タイプ石ケン水をご使用ください。
上面から石ケン水の補給ができます。
材質
黄銅、PP
取付穴径(Φmm)
25〜29
ボトル容量(mL)
200
アズワン品番
64-6492-17
吐水口長さ(mm)
130
厚さ(mm)
5〜30
タンク容量(mL)
200
入数
10/箱