カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面所アクセサリー
ペーパータオルホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53014563
品番
353-700-D
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
吸盤式で取付け簡単。
ペーパーは左右どちらからでもカット。
ウイルス予防などに最適。
用途
ロール状キッチンペーパー用
仕様
パッケージ品、ロール状キッチンペーパー用、ペーパーは左右どちらからでもカットできます
材質
ABS
色
ブラック
耐荷重N(kgf)
約9.8
入数
12/箱