カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
洗浄管異径アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015035
品番
469-034-32D
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質
黄銅、NBR
呼び
32×25
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
2.6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
19
注意
※ツバ側袋ナットは既設のものを使用してください。