カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015105
品番
4697-16×19×19
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
黄銅
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
84.5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
19