カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
洋風床上排水用ジョイント(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015306
品番
490-841-75
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
建築基準法 不燃材料認定(認定番号NM-4178)
寸法A(mm)
343
寸法B(mm)
99
角度(°)
(最大折り曲げ)90
用途
洋風床上排水用ステンレスジョイント
仕様
(アキレスジョイント)ANS343A-75RN
アズワン品番
64-6506-25