曜日別特売
4231-200 内ネジ防虫目皿 カクダイ 53015823

内ネジ防虫目皿

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び200
呼び径(A)200
内容量1個注文コード53015823品番4231-200
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

アミはネジ止め式

呼び200材質黄銅、ステンレス(アミ)APF8線径(Φmm)0.4外径(Φmm)234寸法B(mm)234寸法C(mm)222メッシュ16呼び径(A)200H(mm)34アズワン品番64-6507-39商品タイプ防虫目皿/接続部あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44405794
2020-07-21
用途: 配管先端部の防虫
株式会社プランテムタナカ

入り口はステンで良いが、本体が黄銅なので溶接が出来ない。
ネジ無しで、本体材質をSUSかSSメッキなら良いのだが…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする