VP・VU兼用掃除口(接着式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53015963 品番 400-405-200
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)

呼び200 用途VP・VU管に接着 材質黄銅 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法H(mm)32/36 寸法A(mm)194/202 外径(Φmm)216 寸法B(mm)216 寸法C(mm)187 呼び径(A)200 アズワン品番64-6507-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする