カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーヘッド
ストップシャワーヘッド(リラージ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016548
品番
357-915-W
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
金属噴板を使用したやさしいシャワー
色
ホワイト
仕様
アダプター付き
材質
ABS、ステンレス
操作
ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
アズワン品番
64-6508-20
吐水口径(Φmm)
外周55
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。