カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーヘッド
リラックスシャワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016645
品番
356-903-S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
金属噴板を使用したやさしいシャワー。
色
プラチナシルバー
用途
低水圧対応用シャワーヘッド
仕様
アダプター付き
材質
ABS、ステンレス
使用条件
動水圧0.05MPa、流量5L/分
吐水口径(Φmm)
外周40