カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーヘッド
リラックスシャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016663
品番
356-903-P
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
金属噴板を使用したやさしいシャワー。
色
ピンク
用途
低水圧対応用シャワーヘッド
仕様
アダプター付き
材質
ABS、ステンレス
使用条件
動水圧0.05MPa、流量5L/分
アズワン品番
64-6508-25
吐水口径(Φmm)
外周40