カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 風呂栓
バス用ゴム栓くさりつき
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016986
品番
491-161
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小さな力で栓を抜くことが出来ます。
くさり玉径4.5mm
上径(Φmm)
37
下径(Φmm)
28
材質
NBR、ステンレス、POM
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
28
寸法H1(mm)
12.5
寸法H2(mm)
20
くさり長さ(mm)
650
適合排水口径(Φmm)
36
くさりの有無
あり