カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 風呂栓
バス用ゴム栓くさりつき
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016995
品番
491-162
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
小さな力で栓を抜くことが出来ます。
くさり玉径4.5mm
上径(Φmm)
45
下径(Φmm)
34
材質
NBR、ステンレス、POM
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
34
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
18
くさり長さ(mm)
650
適合排水口径(Φmm)
44
くさりの有無
あり