カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 一口循環接続
巻ペアホース 15A(差込)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53017205
品番
413-411-13
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
必要な長さにカットして使用
銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び
13
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース長さ(m)
10
仕様
1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質
PVC
長さ(mm)
10000(1卷)
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
22.5
ホース外径(Φmm)
22.5
アズワン品番
64-6509-47
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。