カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 一口循環接続
ペアホース 15A(ネジ) 呼13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53017248
品番
413-31X500
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。
呼び
13
長さ(mm)
500
用途
追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
PVC、黄銅
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。