曜日別特売
D369-G33-NP4 WTB CONN RCPT 3POS 1列 2.54MM フエニックス・コンタクト 53018816

WTB CONN RCPT 3POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53018816品番D369-G33-NP4
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様製品群:369 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1376-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする