メテックス
メテックスの 非常用電源
メテックスの 非常用電源本体
EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53019059
品番
SSBACMPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品
ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書
適合機種
ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone
材質
ABS
寸法(mm)
144×77×105
質量(g)
1021
出力
【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12〜16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)
入力
DC19V/1.5A
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
点灯方式
ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル
充電時間(時間)
【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25〜28
バッテリー容量(mAh)
24000(8.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱説明書記載の、初期点検/充電・定期点検/充電や保守を行わなかった時は、未使用や、保障期間内であっても、保証の対象外となります。
※本説明書記載の本機の特性と、保守点検が本機にとり、通常の電化製品以上の重要性を持つ事をご理解の上、
※緊急時に本機を活用できるよう、定期保守・点検・動作確認を実行なさってください。
※長時間充電せず放置しておくと過放電となり、充電出来なくなります。
※お使いの端末によって実際の商品と色が若干異なる場合がございます。