メテックス
メテックスの 非常用電源
メテックスの 非常用電源オプション
EVERBright(エバーブライト) 21Wソーラーパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53019068
品番
SSBSP-21W
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
材質
【生地】ポリエステル
寸法(mm)
【開】815×290×20、【閉】290×195×35
質量(g)
830
出力
【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A
入力
DC15〜24V/1.2A
RoHS指令(10物質対応)
対応