曜日別特売
274120 エクセレントニトリルロング40 三興化学工業 53019095

274120 エクセレントニトリルロング40 三興化学工業 53019095
274120 エクセレントニトリルロング40 三興化学工業 53019095

エクセレントニトリルロング40

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード53019095品番274120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

ロングタイプのニトリル手袋です。ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方には最適です。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。

用途
器械洗浄
サイズS全長(cm)40入数(枚)50中指長(cm)7.7手の平幅(cm)8.4厚さ(cm)指(×0.01mm):2.6±0.2、掌(×0.01mm):2.2±0.2、袖口(×0.01mm):1.1±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53019113
2021-02-04
用途: 治療行為
医療・福祉・介護関連業

使いやすさについては全く問題ない使い心地です。
丈が長いのでガウンの袖口に隙間ができなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする