WTB CONN RCPT 3POS 1列 1.5MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53019105品番502584-0360
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:3 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502584 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする