502352-0510 WTB CONN ヘッダ 5POS 1列 2MM 日本モレックス(molex) 53019270

WTB CONN ヘッダ 5POS 1列 2MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53019270品番502352-0510
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする