曜日別特売
623004 アクスル UNIOR 53019445

623004 アクスル UNIOR 53019445
623004 アクスル UNIOR 53019445

アクスル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53019445品番623004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

UNIORホイールメンテナンススタンドでスルーアクスルタイプのホイールを作業する際に必要な専用アダプター。
STD、PRO共通。

寸法(mm)【axl】15質量(g)46寸法L(mm)46寸法D(mm)9.8寸法B(mm)20寸法C(mm)14.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする