曜日別特売
43650-0900 WTB コネクタ ヘッダ 9POS 1列 3MM 日本モレックス(molex) 53019455

WTB コネクタ ヘッダ 9POS 1列 3MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53019455品番43650-0900
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:9 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1339-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする