UNIOR
UNIORの ソケット/ソケットレンチ
UNIORの ビットソケット
UNIORの トルクス
ヘックスソケット 3/8”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020529
品番
612083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
5
寸法L(mm)
48
質量(g)
39
寸法L1(mm)
22
寸法D(mm)
18