グリップ付きヘックスレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020617 品番623146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく、作業性を向上させるグリップ付きでボールエンドタイプのヘックスレンチ。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 質量(g)89 寸法L1(mm)186 寸法L2(mm)38 サイズ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする