UNIOR
UNIORの スパナ/レンチ
UNIORの トルクスレンチ
UNIORの トルクスレンチT型ハンドル
グリップ付きヘックスレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020626
品番
623147
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすく、作業性を向上させるグリップ付きでボールエンドタイプのヘックスレンチ。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
質量(g)
138
寸法L1(mm)
208
寸法L2(mm)
44
サイズ(mm)
8