UNIOR
UNIORの スパナ/レンチ
UNIORの トルクスレンチ
UNIORの トルクスレンチT型ハンドル
グリップ付きヘックスレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020635
品番
623148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすく、作業性を向上させるグリップ付きでボールエンドタイプのヘックスレンチ。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
質量(g)
211
寸法L1(mm)
234
寸法L2(mm)
50
サイズ(mm)
10