UNIOR
UNIORの スパナ/レンチ
UNIORの トルクスレンチ
UNIORの トルクスレンチT型ハンドル
Tハンドルヘックスレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
188
注文コード
53020669
品番
608279
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
寸法L1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボールエンド型の六角レンチに握りやすいT型ハンドルを採用。
各種サイズを豊富にラインナップ。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
質量(g)
56
寸法L1(mm)
188
寸法L2(mm)
88
二面幅(mm)
5
寸法C1(mm)
150
寸法C2(mm)
20