UNIOR
UNIORの スパナ/レンチ
UNIORの トルクスレンチ
UNIORの トルクスレンチT型ハンドル
Y型トルクスレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020714
品番
624029
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
握りやすく使い勝手の良いY型トルクスレンチ。
先端形状
Y型
寸法A(mm)
122
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
106
二面幅(mm)
2025/10/15