UNIOR
UNIORの ソケット/ソケットレンチ
UNIORの ソケット
UNIORの ソケットレンチ用ソケット
フラットカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020784
品番
624215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さが無く、かかりの悪いフロントフォークのトップキャップ着脱に最適なフラットカットのソケットレンチ。
二面幅(mm)
26
質量(g)
150
寸法L(mm)
40
寸法D1(mm)
35.3
寸法D2(mm)
30